カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tse399-c」の検索結果

シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。用途電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。通信機器、計測機器などの接着シール。材質主成分:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-55~+200容量(g)100粘度25PA・s危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応