カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
  • モノタロウ(1)
  • AZ(エーゼット)(3)
  • サンハヤト(1)
  • シヤチハタ(1)
  • 信越化学工業(1)
  • POLARG(1)
  • ルブロイド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsk 5401」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーン潤滑グリース モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン潤滑グリース

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    43,980税込48,378
    1缶(1kg)ほか
    欠品中
    シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。 高温潤滑 境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。 ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。
    用途自動車部品の潤滑臭気微臭あり混和ちょう度305発火点(℃)450溶解度不溶使用目的潤滑燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当離油度(%)4.0(150℃/24h)
  • 耐熱・耐寒潤滑グリース モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱・耐寒潤滑グリース

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    境界潤滑性、水洗耐水性に優れています。ゴム、プラスチック、金属を侵しません。酸化安定性に優れており、腐食性がありません。耐熱性、耐寒性に優れています。(使用温度範囲-40℃~150℃)
    用途モーター、ポンプ、ファン等の潤滑。各種ベアリング、バルブ、ギア、シール等の潤滑。各種ゴムパッキンのシールトラスコ品番778-2403材質主成分:シリコーン・金属石ケン増稠グリス使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)95ちょう度305容器チューブ危険物の類別非危険物
  • 汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
    用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別一般工業用接着シール材難燃性UL94HB反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物
  • 電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(100mL)
    当日出荷
    常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
    用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング溶解度不溶比重1.04(25℃)使用温度範囲(℃)-55~200発火点(℃)450難燃性UL94HB硬化前性状非流動性臭気特異臭あり種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材引火点(℃)90燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当反応機構アルコール型成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサンシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤少量添加物タイプ脱アルコールタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    1成分縮合型RTV耐熱性シリコーンコーティング材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本(350g)
    当日出荷
    低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。
    用途電気・電子部品の接着シール材 ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール種別低分子シロキサン低減耐熱性シリコーン接着シール材使用温度範囲-55~250℃外観黒色・流動性反応機構速乾アルコール型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    29,980税込32,978
    1缶(1kg)
    当日出荷
    電気絶縁性に優れたシリコーンオイルコンパウンドです。
    用途機器ターミナルの防湿絶縁シールトラスコ品番805-1756使用温度範囲(℃)-50~+200主成分シリコーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • RTVシリコーン接着シールTSE397 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    RTVシリコーン接着シールTSE397

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(100g)
    当日出荷
    空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。 金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
    用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング反応機構アルコール型種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)引火点(℃)198臭気特異臭あり難燃性UL94HB危険等級発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状中粘度-流動性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性