カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tsm6822」の検索結果
特価

エアゾール型シリコーンスプレー
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥1,398税込¥1,5381本(450mL)当日出荷シリコーンスプレー・キング、クイーンはUL規格成型品用の認定離型剤(File No.E86039)です用途プラスチック製品の射出成形、圧縮成形用離型剤。陶器、タイル、石膏用離型剤。プラスチック製品のつや出し剤。塗装、メッキを必要とするときは、ペインタブル用のTSM6852を使用してください。種別エアゾル型シリコーン離型剤沸点(℃)68.7℃(ヘキサンとして)-0.5℃(n-ブタンとして)-42.1℃(プロパンとして)臭気刺激臭あり外観淡黄色透明危険等級Ⅱ溶解度不溶蒸気圧(mmHg/℃)151.3/25(ヘキサンとして)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
シリコーン 離型剤スプレー
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷離型性に優れ、スプレータイプで取り扱いが簡単です。型の細部まで容易に塗付できます。用途プラスチック製品のつや出し剤として。一般の離型・つや出し用。プラスチック製品の射出成型、圧縮成型用離形剤。陶器、タイル、石膏用離型剤。トラスコ品番281-2738材質主成分:シリコーンオイル色透明容量(mL)450タイプスプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性