放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6111モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~
1本(200g)ほか
当日出荷
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用タイプ汎用放熱用使用温度範囲(℃)-50~200外観白色グリース状比重2.45(25℃)引火点(℃)330体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014揮発分0.4%(150℃/24h)混和ちょう度310熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.1(150℃/24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)危険等級その他のもの発火点(℃)450溶解度不溶離油度(%)0.4(150℃/24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用