カテゴリ
- 家電(5)
絞り込み
ブランド
- アビテラックス
- アイリスオーヤマ(4)
- YAMAZEN(山善)(2)
- アズワン(1)
- ツインバード(1)
- 東洋事務器工業(1)
- ベルソス(1)
- 三ツ星貿易(1)
- ジェーシーエム(1)
- Hisense(ハイセンス)(1)
- ホームテイスト(1)
- A-Stage(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「prc-b051d-w」の検索結果

1ドア冷蔵庫46L
アビテラックス¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット高さ(mm)510奥行(mm)450間口(mm)450定格電圧(V)100 (50/60Hz)耐荷重(kg)20コード長さ(m)約1.8 VCTFK ビニルキャブタイヤ コート定格消費電力(W)電動機:60/55本体質量(kg)約14.5耐熱温度(℃)100運転音(dB)24冷媒R600a 12g扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:117/112定格内容積(L)46
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
アビテラックス(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷付属品製氷皿1、露(霜)受皿1、網棚1、扉用棚枠大小2種類幅(mm)444質量(kg)15色ホワイト高さ(mm)498奥行(mm)489定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9定格電流(A)1.1/1.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:55/55天板耐荷重(kg)温度・荷重:不可(冷蔵庫の上には、物などを置かないでください)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498冷却方式冷気自然対流式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)冷蔵室:約364×382×394(最大値)、冷却器:約185×250×100運転音(dB)24扉開閉方式右開き冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-01霜取方法手動外寸法・幅(mm)444外寸法・高さ(mm)498年間消費電力量(kWh/年)138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)外寸法・奥行(mm)489定格内容積(L)45
2ドア120L冷凍冷蔵庫
アビテラックス¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷付属品製氷皿1、アイスボックス1、霜取り用ヘラ1、冷凍室棚1、野菜容器1、野菜容器棚1、冷蔵室棚2、蒸発皿1、卵容器(5玉用)2適合庫内灯(LED):2W種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス幅(mm)475高さ(mm)1060容量(L)冷蔵室:72、冷凍室:48定格電圧(V)100コード長さ(m)(約)1.8、VCTFKビニルキャップタイヤ定格電流(A)1.1/1.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:52/50、電熱装置:8/8(自動スイッチへ変更)本体質量(kg)約32.0冷却方式冷気自然対流式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510運転音(dB)24冷媒R600a/41g色(本体)ホワイト霜取方法手動RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)192(2021年基準JIS-C9801-3:2015)省エネ基準達成率(%)128(2021年基準JIS-C9801-3:2015 目標年度2021年度)グリーン購入法適合定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
45L冷蔵庫 左開き
アビテラックス(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)色ホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)15冷却方式冷気自然対流式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498運転音(dB)24温度調節ダイヤル:切・1~7定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-02ドア左開き霜取方法手動開始・手動終了定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)定格内容積(L)45