カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 入江工研
- 三菱マテリアル(7)
- ケナメタル(3)
- ワルター(3)
- SMC(2)
- Meltec(大自工業)(1)
- 福助工業(1)
- 摂津金属工業(1)
- グリーンクロス(1)
- MANN-FILTER(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「fp-302」の検索結果

真空用フレキシブルチューブ
入江工研¥16,980~税込¥18,678~1本33日以内出荷から78日以内出荷フレキチューブの両端にJISフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下