カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 入江工研
- ニッセイ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- FLAGSHIP(フラッグシップ)(1)
- レストランサプライ(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「fp401」の検索結果
特価

真空用フレキシブルチューブ
入江工研¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から33日以内出荷フレキシブルチューブの両端が端管になっておりお客様の任意のフランジと溶接接続可能です。 端管規格:Φ6.35、Φ9.52、12.7mm ・内部(真空)、外部(大気)。用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304寸法A(mm)30耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下