カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 入江工研
  • コスモ・テック(31)
  • フロパーサル(2)
  • コクゴ(1)
  • 三商(1)
  • コスモテック(1)
  • 大阪魂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「icf152」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 成形ベローズ(片回転フランジ) 入江工研

    成形ベローズ(片回転フランジ)

    入江工研
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 成形ベローズ(ICFフランジ) 入江工研

    成形ベローズ(ICFフランジ)

    入江工研
    66,980税込73,678
    1個
    17日以内出荷から78日以内出荷
    ICFフランジ付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 真空用フレキシブルチューブ 入江工研

    真空用フレキシブルチューブ

    入江工研
    129,800税込142,780
    1本
    33日以内出荷から63日以内出荷
    フレキチューブの両端にICFフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
cf10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cf10