カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 真空配管用継手(3)
絞り込み
ブランド
- 入江工研
- コスモ・テック(36)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- エスコ(1)
- 大阪魂(1)
- コスモテック(1)
- ULVAC(アルバック)(3)
- コクゴ(2)
- 三商(1)
「icf34」の検索結果

成形ベローズ(片回転フランジ)
入江工研¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から78日以内出荷ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
成形ベローズ(ICFフランジ)
入江工研¥28,980税込¥31,8781個17日以内出荷から78日以内出荷ICFフランジ付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
真空用フレキシブルチューブ
入江工研¥23,980~税込¥26,378~1本33日以内出荷から63日以内出荷フレキチューブの両端にICFフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下