カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- M.K. モールス
- ダイヘン(8)
- 日東工業(8)
- AICA(アイカ工業)(2)
- 椿本チエイン(2)
- 伊藤園(1)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- マーナ(1)
- サンエレメント(1)
- ナカヤ化学産業(1)
「k398」の検索結果

マスターコバルト・ハイブリッド(木材・金属兼用)
M.K. モールス¥12,980税込¥14,2781パック(25本)当日出荷から7日以内出荷バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です。刃の山数はコンビピッチ採用用途木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です材質バイメタル・マトリックスⅡ幅(mm)20
マスターコバルト・ウッド(木材用)
M.K. モールス¥2,198税込¥2,4181パック(5本)7日以内出荷テーパーのついたブレードボディで突っ込んで切るのに適しています。ストレートピッチと複合ピッチの刃で早い切断、木材での刃の送りが楽になります。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます用途あらゆるタイプの木材、木質複合材、釘の埋まった木材切断用に材質バイメタル・マトリックスⅡ
ヘイボック(木造建築解体用)
M.K. モールス¥2,198~税込¥2,418~1パック(3本)7日以内出荷テーパー付ボディで突っ込んで切るのに適しています。ストレートピッチ、強化した正すくい角の刃で早い切断スピードと耐衝撃、より大胆な切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます。厚さ1.6mmブレードは歪み、片寄りといったものを最小限に抑え幅広い切断でより安定しています。幅22mmブレードは剛性が増し、強く押しつけた状態の切断でも耐えます用途あらゆる木材、木質複合材、金属、釘の埋まった木材の切断に材質バイメタル・マトリックスⅡ幅(mm)22厚さ(mm)1.6
マスターコバルト・ハイブリッド(木材・金属兼用)
M.K. モールス¥2,198~税込¥2,418~1パック(5本)7日以内出荷バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です。刃の山数はコンビピッチ、テーパーボディ採用用途木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です材質バイメタル・マトリックスⅡ幅(mm)20厚さ(mm)1.31インチ当たり山数10/14
マスターコバルト・メタル(金属用)
M.K. モールス(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(5本)ほか7日以内出荷ストレートピッチの刃でスムーズな切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます。厚み0.9mmのブレードは狭所作業に、1.3mmブレードは剛性が増し、強く押しつけた状態の作業にも適しています。幅20mmブレードは柔軟性、25mmは剛性とビーム強度があります用途厚さ6.4mmまでの機械加工可能な金属の切断用に最適材質バイメタル・マトリックスⅡ