パイプ挿入工具 ほそかん川村製作所5日以内出荷
呼び径20から75まで使用可能です。
小型計量1.7kg
受け口側・挿し口側のどちらからでも引き込めます。
難しい操作は必要ありません。
パイプ挿入工具 ちびかん レバーホイスト無し川村製作所4日以内出荷
足元より高い位置での挿入作業に使用できます。
手で持ちにくいパイプを確実に挿入できます。
接着剤が固まるまで抜けずに保持できます。
軽量で持ち運びも簡単です。
セット内容締め具セット(L・R)×各1個、収納袋×1枚関連資料(0.09MB) (0.18MB)
パイプ挿入工具 かんけつ川村製作所(1件のレビュー)5日以内出荷
鎖を巻き付けるだけの簡単操作です。
パイプサイズや種類にこだわらず使用できます。
ゴム輪型パイプの挿入や、引き抜きが簡単です。
重量6kgで持ち運びも便利です。
電線用多層多重配管のせまいん場所でも使用できます。
セット内容本体セット×1セット、鎖付きD型締め具×1個、リング付き鎖×1本、収納袋×1枚質量(kg)6適合パイプ呼び径65~300
パイプ挿入工具 レバーかんけつ川村製作所(1件のレビュー)5日以内出荷
取付時にスパナ等の工具を必要としません。
パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。
両引き接合でパイプの安定挿入ができます。
取り外しも非常に簡単です。
多種多様のパイプの接続に使用可能です。
重量はたったの8kgで持ち運びも楽々です。
エンビ管は呼び径600まで、NS管は呼び径250まで使用可能です。
セット内容締付部材セット×2セット、補助ジク×2個、収納箱×1個質量(kg)8適合パイプ呼び径65~600