カテゴリ

  • 照明(4)
  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • CAPTAIN STAG(17)
  • オプトエレクトロニクス(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • コーセル(10)
  • 篠原電機(10)
  • Zebra Technologies(10)
  • RECOM(8)
  • ELPA(7)
  • 竹村商会(7)
  • CKD(5)
  • エレキット(5)
  • STMicro(5)
  • Murata Power Solutions(5)
  • コガネイ(4)
  • MARL(4)
  • MEAN WELL(4)
  • OSRAM Opto Semiconductors(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.5v led」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電 人感センサーライト  夜間ほんのり点灯 GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電 人感センサーライト 夜間ほんのり点灯GOODGOODS(グッド・グッズ)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱角度(°)探知:約120コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25全光束(Lm)3800(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式LED人感センサーライト点灯方式光センサー+人感センサー設置方式自立式スタンド充電時間(時間)約6-8検出距離(m)探知:6~8LEDチップ:COBタイプ/120粒設置場所屋外モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上電球の種類LED
ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯 GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A 5本、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス消費電力(W)30全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×169×31(ライト)、350×290×47(ソーラーパネル)光源LEDチップ×64個使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6~8電源タイプ充電式設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ソーラーパネルTYH-5JB:4.5V~6.5V/15W、単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間約6~12時間電球の種類LED
ソーラーライト TYH-40WG GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーライト TYH-40WGGOODGOODS(グッド・グッズ)
16,980税込18,678
1台
欠品中
・太陽光発電なので面倒な配線工事不要。・一晩連続点灯を実現。安定した明るさが持続。災害時、停電時にも安心の明かり!・ソーラーパネルに自立式スタンド搭載。取付簡単。・環境に配慮したソーラー発電・照明システム。・明暗センサー付きで自動点灯・消灯。・リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍。
用途・エントランス、玄関、ガレージ、倉庫、駐車場、停電時等に。材質アルミニウム合金+強化ガラス(本体)、単結晶シリコン(ソーラーパネル)寸法(mm)【ソーラーパネル】350×290×47【ライト】193×169×36全光束(Lm)3500発光色昼光色保護等級【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A 5本 (3.7V)センサー感知方式光センサー点灯方式光センサーコード長さ(cm)ライト分:約120、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25設置方式自立式スタンド充電時間(時間)約6-8設置場所屋外効率ライト:40W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W灯数1防水性【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65電球の種類LED点灯時間(時間)約6-12照射角度(°)約120
広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器 GOODGOODS(グッド・グッズ)広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
・日中はソーラーで充電 ・夜間、暗くなると自動点灯 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25全光束(Lm)3800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式明暗点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6-8LEDLEDチップ:COBタイプ設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約6-12時間電球の種類LED照射角度(°)約120
ソーラーLED 20W 着脱バッテリー タブレット型 TYH-16M-N GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーLED 20W 着脱バッテリー タブレット型 TYH-16M-NGOODGOODS(グッド・グッズ)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。 明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。 ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。 リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。
用途照明に。効率ライト:20W、ソーラーパネル:4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン全光束(Lm)2000照射角度(°)120点灯時間(時間)約6以上使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)防水保護等級IP66コードライトTK-16ML分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cmライト寸法(mm)146×124×10寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47
ソーラーLED 20W 電池交換可 ライト増設 分岐可能 TYH-20WE GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーLED 20W 電池交換可 ライト増設 分岐可能 TYH-20WEGOODGOODS(グッド・グッズ)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。 明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。 ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。 リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。
用途照明に。効率LEDライト:20W、ソーラーパネル: 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン全光束(Lm)2000照射角度(°)90点灯時間(時間)約6~12使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)防水保護等級IP65コードライトTK-20WEL分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cmライト寸法(mm)159×132×27寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47
ソーラーLED 15W 電池交換可 ライト増設 分岐可能 TYH-15WT GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーLED 15W 電池交換可 ライト増設 分岐可能 TYH-15WTGOODGOODS(グッド・グッズ)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。 明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。 ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。 リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。
用途照明に。効率LEDライト:15W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン全光束(Lm)750照射角度(°)120点灯時間(時間)約7~12使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)防水保護等級IP65コードライトTK-10PL分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cmライト寸法(mm)117×142×32寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47