カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • コイズミ(小泉成器)(15)
  • DAIKO(大光電機)(15)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • Qlight(5)
  • ELPA(3)
  • オーム電機(3)
  • 日機(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • マキタ(2)
  • プリンストン(2)
  • Luci(ルーチ)(2)
  • コクヨ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 八光電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LM-330」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。電球の種類LED種別40形口金G13消費電力(W)18光色昼光色全光束(Lm)約2160全長(mm)約1200直径(Φmm)26質量(g)約130入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)光源高品質SMDチップ×96個色温度(K)6000点灯方式グロー式蛍光灯T8(Φ26mm)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ)大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプGOODGOODS(グッド・グッズ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
・240W 33600lmハイパワー! ・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場などセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス質量(kg)(本体)6.8、(ロット)約8.6周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)240角度(°)(ステー調節)約330コード長さ(m)約1(アース付3芯)全光束(Lm)約33600(完成品実測値)入力電圧(V)AC85V-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×465×72 、(ロット)515×515×170ランプ効率(Lm/W)140発光色昼白色(5000K)光源2835LEDチップ×288粒芯数3芯電源タイプ電源コード使用場所屋外作業温度範囲(℃)-20~45RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80材質(ステー)電球の種類LED照射角度(°)約30
蛍光灯カテゴリ