カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • CKD(6)
  • 3M(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • KTC(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • nepros(1)
  • モートーン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3m-10w」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LM GOODGOODS(グッド・グッズ)LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LMGOODGOODS(グッド・グッズ)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
・360°周囲を広く照らす広範囲のエリアライトです。・持ち運び・埃除け・保管に便利な収納袋付キ・コンセントが無い場所でも使えるバッテリー内蔵型・バッテリー切れでもコンセントを繋ぎながら使用もできる2WAY仕様・バルーンライトなどのより持ち運び易く、手入れもしやすい形状・ポータブル電源とのセット使用で、充電切れに備え長時間使用にもオススメ
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC質量(kg)6.5(本体のみ)消費電力(W)100全光束(Lm)10000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)適合品番CT3-B10M(3芯10m延長ケーブル) 、CT3-B1A (2分岐3芯ケーブル)、SPI-700AT (ポータブル電源700W)、(SPI-1200AT)ポータブル電源1200W電源コード(m)10発光色昼白色芯数3色温度(K)5500±10%バッテリー電圧(V)18.5電源タイプAC電源式・充電式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.36MB)防水性IP65(生活防水)取扱説明書(4.57MB)電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:3、Mid:6、Lo:12外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×1520
作業灯カテゴリ