床置き型扇風機 (1) ブランド: GOODGOODS(グッド・グッズ)すべて解除
マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ) (1件のレビュー) 当日出荷
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです
・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。
・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済!
・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。
・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830
・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時)
・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。
・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。
・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途 アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど 仕様 USB出力:USBポート×1個 5V/1.5A セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 PC、ABS、アルミ 寸法(mm) 約220×162×68 質量(kg) 約1.3(本体のみ) 消費電力(W) 60(最大値) 発光色 昼光色 色温度(K) 6500 連続点灯時間 HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時) 電源タイプ バッテリータイプ(別売) 使用場所 室内・室外(ただし水濡れのないこと) 適合バッテリー マキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah) 明るさ(Lm) 約6000 作業温度範囲(℃) -20~50(バッテリー装着時) RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×12 防水性 IPX4 電球の種類 LED 照射角度(°) 120 角度調節 前後360度
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 当日出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!・100Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途 ・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、 セット内容 投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書 材質 PC、ABS、アルミ 消費電力(W) 100 全光束(Lm) 10000 本体質量(kg) 1.4 適合品番 JD-002A(灯具用三脚) 発光色 昼光色(6500K)±5% 点灯方式 HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号) 使用場所 屋外 適合バッテリー BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.68MB) 防水保護等級 IPX4 取扱説明書 (2.76MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) HIGH:2.5、MID:5.5、LOW:11 ※18V 4Aバッテリー使用時 照射角度(°) 90
充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ) 4日以内出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途 ・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、 セット内容 投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書 材質 PC、ABS、アルミ 消費電力(W) 80 全光束(Lm) 約8000 本体質量(kg) 約1.252 適合品番 JD-002A(灯具用三脚) 発光色 昼光色(6500K) バッテリー BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah) 点灯方式 HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号) RoHS指令(10物質対応) 対応 連続点灯時間(時間) HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時 照射角度(°) 90
マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 4日以内出荷
・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830
・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能
・軽量ボディで持ち運びに便利
・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能
・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
用途 空気の循環や扇風機、送風機として セット内容 本体、保証書、取扱説明書 材質 ABS、鉄 寸法(mm) 約310×280×305 質量(kg) 約1.77(本体のみ) 消費電力(W) ライト:1、扇風機:20 対応 マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah) 発光色 昼光色(6000K±5%) 風速(m/s) 最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S 連続使用時間(時間) (※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12 風量 最大風量10.4m3 、最小風量5.65m3 角度調整範囲 前後360度 作業温度範囲(℃) -10~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。) USB 出力:USBポート1個 5V/1.5A