カテゴリ

  • 防災用品(1)
    • 非常用電源本体(1)
絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • BLUETTI(ブルーティ)(6)
  • TogoPower(1)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
  • ホンダ(1)
  • セルスター(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(2)
  • ナカバヤシ(4)
  • エスコ(1)
  • エネポルタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bluetti」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    ・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用 ・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載 ・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比) ・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能! ・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法! ・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト! ・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル! ・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい ・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
    用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにもセット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書質量(kg)約6.62(本体のみ)仕上げ:アプリコット出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W)電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください)バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4)充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。バッテリー容量(Ah)6 ×28本使用環境温度(℃)0~45充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz防水仕様等級:非防水主材質ABS+PC使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル)RoHS指令(10物質対応)対応充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
非常用電源本体カテゴリ