カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- LED蛍光灯(1)
絞り込み
種別
- 40W形(1)
電球の種類
LED(1)
明るさ(Lm)
- 2000~3000未満(1)
口金
- G13(1)
光色
昼光色(1)
点灯形
- グロースタータ形(FL)(1)
グロースタータ形(FL)
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
10~20未満
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
- モノタロウ(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- エコリカ(4)
- オーム電機(4)
- 光商事(3)
- エコデバイス(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ELPA(1)
- SPARKFUN(9)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- SCHURTER(3)
- RS PRO(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- COWELL(コーウェル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cowell」の検索結果
特価

LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。種別40形材質ポリカーボネート長さ(mm)約1200形状直管全長(mm)約1200質量(g)約130消費電力(W)18管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)約2160本体質量(kg)5.6入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)光源高品質SMDチップ×96個色温度(K)6000点灯方式グロー式サイズ(mm)W1237×H182×150配光角度(°)330蛍光灯T8(Φ26mm)光色昼光色明るさ約2160lmRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80給電方式両側給電電球の種類LED電源ユニット内蔵型