カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 防犯用品(2)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • モノタロウ(2)
  • ALCANhands(62)
  • CKD(13)
  • i-PRO(8)
  • molten(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(10)
  • SMC(582)
  • TAKEGAWA(武川)(18)
  • VISHAY(7)
  • アメリカン電機(8)
  • エスコ(11)
  • サンエス(36)
  • スペーシア(16)
  • スマートバリュー(11)
  • ナブテスコサービス(39)
  • ニッサン(32)
  • 三立電器工業(36)
  • 東京発条製作所(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jb5」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーパネルTYH-5JB専用 2分岐コード TYH-35H GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラーパネルTYH-5JB専用 2分岐コード TYH-35H

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥329税込¥362
    1個
    5日以内出荷
    GOODGOODS製ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードです
    用途ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードセット内容分岐コード本体材質PVC寸法(mm)コネクタ:5.5×2.1外径(Φmm)5.5対応機種ソーラー発電システム: TYH-5JB (全機種対応)、ソーラーライト: TYH-10P 、 TYH-15WT 、 TYH-16M 、 TYH-20WE 、 TYH-30WA 、 TYH-34DW 、 TYH-50WKコード長さ(cm)40コネクタ2個サイズ(mm2)銅線:2×0.75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅最大電圧(V)輸入:300
  • 延長コード 3m ソーラーライト専用 TYH-3M GOODGOODS(グッド・グッズ)

    延長コード 3m ソーラーライト専用 TYH-3M

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    【適応機種】TYH-5JB(ソーラーパネル)、TYH-15WT、TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-40WG、TYH-50WK、TYH-G5A
    用途グッドグッズ製ソーラーライト専用延長コード適合TYH-50WK、TYH-G5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
    用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A 5本、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス消費電力(W)30全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×169×31(ライト)、350×290×47(ソーラーパネル)光源LEDチップ×64個使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6~8電源タイプ充電式設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ソーラーパネルTYH-5JB:4.5V~6.5V/15W、単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間約6~12時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 増設用ライト 50W TK-50WKL GOODGOODS(グッド・グッズ)

    増設用ライト 50W TK-50WKL

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    5日以内出荷
    メーカーオリジナルソーラー発電システム(品番;TYH-5JB)に適用。 工事不要で、ライト増設が簡単に実現されます。 ソーラーパネル1枚で2ヶ所を点灯、省コスト化も期待できます。
    用途0適合適用ソーラーパネル:TYH-5JB 、適用分岐コード:TYH-35H 、適用延長コード:TYH-3Mセット内容LEDライト材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)ロット:約11質量(g)約920規格ロット数:10台入りコード長さ(m)約1.2全光束(Lm)3800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約211×200×31、ロット:約455×240×240発光色昼光色保護等級IP65色温度(K)6500-7000効率50WRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED照射角度(°)約120
  • ソーラー充電 人感センサーライト  夜間ほんのり点灯 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラー充電 人感センサーライト 夜間ほんのり点灯

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    ・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
    用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱角度(°)探知:約120コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25全光束(Lm)3800(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式LED人感センサーライト点灯方式光センサー+人感センサー設置方式自立式スタンド充電時間(時間)約6-8検出距離(m)探知:6~8LEDチップ:COBタイプ/120粒設置場所屋外モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラーライト TYH-40WG GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラーライト TYH-40WG

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    ・太陽光発電なので面倒な配線工事不要。・一晩連続点灯を実現。安定した明るさが持続。災害時、停電時にも安心の明かり!・ソーラーパネルに自立式スタンド搭載。取付簡単。・環境に配慮したソーラー発電・照明システム。・明暗センサー付きで自動点灯・消灯。・リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍。
    用途・エントランス、玄関、ガレージ、倉庫、駐車場、停電時等に。材質アルミニウム合金+強化ガラス(本体)、単結晶シリコン(ソーラーパネル)寸法(mm)【ソーラーパネル】350×290×47【ライト】193×169×36全光束(Lm)3500発光色昼光色保護等級【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A 5本 (3.7V)センサー感知方式光センサー点灯方式光センサーコード長さ(cm)ライト分:約120、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25設置方式自立式スタンド充電時間(時間)約6-8設置場所屋外効率ライト:40W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W灯数1防水性【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65電球の種類LED点灯時間(時間)約6-12照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • 広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ・日中はソーラーで充電 ・夜間、暗くなると自動点灯 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
    用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38コード長さ(m)ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25全光束(Lm)3800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式明暗点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6-8LEDLEDチップ:COBタイプ設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約6-12時間電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • ソーラーLED 20W 着脱バッテリー タブレット型 TYH-16M-N GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラーLED 20W 着脱バッテリー タブレット型 TYH-16M-N

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。 明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。 ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。 リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。
    用途照明に。寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47全光束(Lm)2000コードライトTK-16ML分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)効率ライト:20W、ソーラーパネル:4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン防水保護等級IP66ライト寸法(mm)146×124×10点灯時間(時間)約6以上照射角度(°)120
  • ソーラーLED 20W 電池交換可 ライト増設 分岐可能 TYH-20WE GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラーLED 20W 電池交換可 ライト増設 分岐可能 TYH-20WE

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥23,000税込¥25,300
    1台
    4日以内出荷
    安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。 明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。 ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。 リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。
    用途照明に。寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47全光束(Lm)2000コードライトTK-20WEL分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)効率LEDライト:20W、ソーラーパネル: 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン防水保護等級IP65ライト寸法(mm)159×132×27点灯時間(時間)約6~12照射角度(°)90
jb5特集