カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ld-j6d」の検索結果

クランプ式 LEDスポットライト 50W 5100Lm 昼白色 極角40°コンセントプラグ付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。 ・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ ・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。 ・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。 ・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。 ・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。 ・丈夫なアルミダイカストボディです用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに仕様●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラスセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書質量(kg)約1.83(本体のみ)使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)50コード長さ(m)全長約5(コンセントプラグ付)全光束(Lm)約5100(完成品実測値)入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×135×140.9ランプ効率(Lm/W)102周波数50/60Hz兼用発光色昼白色(6000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)鉄電球の種類COBLEDチップ×1個照射角度(°)約40エコロジー商品省エネ
2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!。・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。セット内容分岐コード本体材質VCT長さ(mm)約824質量(g)約400出力125V 15A入力AC85-265V 50/60Hz適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C防塵防水性能防雨型(キャップ付き)電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能)コネクタ2個口RoHS指令(10物質対応)対応
2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷・防雨型キャップ付きで屋外使用も可能。2台の投光器を同時接続できる2分岐コード用途・屋外作業現場や建設現場、イベント会場などでライト2台を接続使用などに。長さ(mm)870規格コード:VCT1.25mm2 2芯対応機種LD-J6D 、 LD-30P 、 LD-5CP 、 LD-60CP 、 LD-100CP 、 SK-P30W 、 SK-P50W 、 SK-60ZJ 、 SK-100ZJ 、 CB-BL320W10K 、 CB-BL640W30Kコネクタ2個口防水仕様防雨型(キャップ付き)導体銅RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)