カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
- LDK(115)
- SAMTEC(83)
- SMC(56)
- ミツビシ(45)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ケナメタル(7)
- LIVRE(リブレ)(7)
- omron(オムロン)(6)
- BLACK BOX(6)
- エステー(5)
- エレコム(5)
- ホンダ(5)
- YKK AP(5)
- アズワン(4)
- 三菱電機(4)
- 修理(4)
- 生興(4)
- GOAL(ゴール)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ldk」の検索結果

高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 30W 約60cmアーム ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷から5日以内出荷・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約3.3消費電力(W)約30コード長さ(m)約2(アーム内配線0.6mを含む)アーム長さ(mm)約600(ライト除く)色温度(K)5000(昼白色)電源タイプAC 電源コード(プラグなし)使用場所屋内明るさ(Lm)約3150RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95電球の種類LED照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265
1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から4日以内出荷・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能! ・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。 ・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。 ・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。 ・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書材質ステー:鉄、ライト:アルミ合金質量(kg)約3.65コード長さ(m)約3アーム長さ(mm)約800 (ライト除く)色温度(K)3000(電球色)、5000(昼白色)光源色電球色/昼白色効率約45Wアームシングル明るさ(Lm)約4500RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可照射角度(°)約120動作電圧(V)AC90~265
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 60W 約90cmアーム ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約5消費電力(W)約60コード長さ(m)約3(アーム内配線0.9mを含む)アーム長さ(mm)約900(ライト除く)色温度(K)5000(昼白色)電源タイプ電源コード式使用場所屋内明るさ(Lm)約7000RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95電球の種類LED照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265エコロジー商品省エネ
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約4.64消費電力(W)約50コード長さ(m)約5色温度(K)5000(昼白色)明るさ(Lm)約5600RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)95照射角度(°)約84動作電圧(V)AC85~265エコロジー商品省エネ
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 20W 約30cmアーム ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・小型・小電力タイプなので小型看板やブース照明などにもおすすめです。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用・ブース照明などセット内容灯具+L字アーム1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約2.6消費電力(W)約20コード長さ(m)約1.5(アーム内配線0.3mを含む)発光色昼白色アーム長さ(mm)(ライト除く)約300色温度(K)5000明るさ(Lm)約2100RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>95照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265エコロジー商品省エネ
LEDアームライト 看板灯 25W 2500LM 1台で発光2色 電球/色昼白色
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。 ・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能 ・灯具角度前後約234°調節が可能。 ・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 ・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。 ・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。 ・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。 ・防眩カバーで光を柔らかく広げます。用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約2.68電圧(V)AC85~265(50/60HZ兼用)消費電力(W)約25コード長さ(m)約2 アース付3芯(アーム内配線1 口出線1)アーム長さ(mm)約530(ライト除く)色温度(K)3000/5000光源色電球色/昼白色明るさ(Lm)約2500ライト角度調整(°)約234RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
LEDアームライト 看板灯 15W 1800LM 1台で発光2色 電球/色昼白色
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。 ・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能 ・灯具角度前後約234°調節が可能。 ・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 ・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。 ・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。 ・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。 ・防眩カバーで光を柔らかく広げます。用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明セット内容灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質ステー:鉄/ライト:アルミ合金質量(kg)2.75電圧(V)AC90~265消費電力(W)15コード長さ(m)約1.5 アース付3芯(アーム内配線0.7 口出線0.8)アーム長さ(mm)約300(ライト除く)色温度(K)3000/5000光源色電球色/昼白色明るさ(Lm)1800RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ