カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • モノタロウ(1)
  • GB[制御機器](7)
  • 日鉄ステンレス鋼管(5)
  • トレード(3)
  • ナンシン(2)
  • ノーブランド(2)
  • POP1(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 日工(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • MCP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m50tp」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射 ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き! ・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。 ・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用 ・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
    用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)寸法(mm)7×15質量(kg)ライン本体のみ約1.6長さ(m)10消費電力(W)120適合規格ROHS全光束(Lm)約14000入力電圧(V)AC100発光色昼光色(6000K)点灯方式1パターン光色昼光色作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)照射方式裏表両面発光耐衝撃(等級)IK10電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)エコロジー商品省エネ
  • LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
    用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)発光色昼光色(6000K±10%)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射方式片面発光タイプ耐衝撃IK10エコロジー商品省エネ
  • LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
    用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)長さ(m)5消費電力(W)60寸法(幅W×高さH)(mm)7×15全光束(Lm)4500本体質量(kg)0.8適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-S15M(片面発光15mテープライト)、TP-S25M(片面発光25mテープライト)発光色昼光色(6000K±10%)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65(生活防水)照射方式片面発光耐衝撃IK10エコロジー商品省エネ
  • LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
    用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。適合TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)消費電力(W)240コード長さ(m)1.5全光束(Lm)約28000(1mあたり1400)本体質量(kg)約3.9発光色昼光色寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000芯数2芯色温度(K)6000±10%電源タイプ電源コード式使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射方式裏表両面発光耐衝撃IK10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ