LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約2.55(本体)使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)60適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)コード長さ(m)全長約2(アース線付き)全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181ランプ効率(Lm/W)170l周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)使用場所一般室内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)鉄電球の種類LEDチップ×294個照射角度(°)約120電源ユニット内蔵型
スタンド式投光器 5mコード LED 防水 広角 ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)4日以内出荷から7日以内出荷
・プラグイン仕様だから届いてすぐ使える利便性・シンプルなホワイトボディでインテリア性を損ないにくいデザイン・コンパクトデザインで、あらゆる場所でご使用頂けます。・太陽光の色味に近い昼白色5000Kの発光色で、明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。・ステー角度は180度調節が可能・ADC12アルミダイカストボディは放熱性に優れ熱による故障リスクを抑制します・筐体にはパウダー加工を施し、マットな質感で高級感を演出し、汚れや傷がつきにくく耐久性も向上しています。
用途・防犯、駐輪場、倉庫、納戸、ガレージ、車庫、エントランス、駐車場、作業場などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-20~40角度(°)約180電源コード(m)約5芯数2色温度(K)5000(昼白色)防塵防水性能IP66電源タイプ電源コード式使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED照射角度(°)約120
LED投光器 20W 3000LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)6日以内出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・20Wの出力で明るさは水銀灯100W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・20Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード/0.75mm2×3芯/12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約0.95(本体)使用温度範囲(℃)-40~60適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>Ra80電球の種類LEDチップ×84個照射角度(°)約120
LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約2 (アース線つき)全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170発光色電球色(3000K)光源LEDチップ×600個電源タイプ電源コード式使用場所屋内作業温度範囲(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>80材質(ステー)鉄電球の種類LED照射角度(°)約120材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス角度調節(ステー)約180
LED投光器 30W 4500LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・30Wの出力で明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・30Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード 0.75mm2×3芯 12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約0.95(本体)使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)30適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)コード長さ(m)全長約2アース付3芯 プラグ無し全光束(Lm)約4500(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)鉄/厚み:2mm電球の種類LEDチップ×112個照射角度(°)約120電源ユニット内蔵型