LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射GOODGOODS(グッド・グッズ)(7件のレビュー)当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約0.95使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)20角度(°)ステー調節:約300コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約3000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色芯数3色温度(K)5000電源タイプ電源コード式(プラグ無)設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×84個防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120
充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式GOODGOODS(グッド・グッズ)(23件のレビュー)当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに電球の種類LED消費電力(W)20マグネットありセット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書種別折り畳み式材質ABS樹脂、PC高さ(mm)126.8質量(g)450(本体)奥行(mm)45.9出力USB:5V 1A電源AC充電:AC100V-240V全光束(Lm)2500(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9発光色昼光色化粧箱寸法(mm)約W240×H133×D50角度調整範囲前後180°使用電池グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)充電電圧(V)5電池寿命充放電サイクル回数:約500回設置方式スタンド・マグネット充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持!
・防水等級IP66!屋外でも使用できる!
・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。
・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に電球の種類LED防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)30全光束(Lm)約4500コード長さ(m)約2(アース線付き)入力電圧(V)AC85-265周波数50/60Hz兼用ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)LEDチップ×112演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)ステー調節:約300使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36本体質量(kg)約0.95材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書芯数3芯電源タイプ電源コード式(プラグ無)使用場所屋外
充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンドGOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)(LEDパワー)45使用場所屋外用全光束(Lm)4500電源タイプ充電式セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A出力【USB】 5V/1A本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9充放電回数(回)約500照射角度(°)60
充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)当日出荷
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる
・付属のバッテリーは1本からでも使用可能
・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能
・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC発光色昼光色色温度(K)6000電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)電源タイプ充電式使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80照射角度(°)120
LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)当日出荷
・清潔感のあるホワイトタブレット型
・軽量・コンパクト
・ステー360°回転可能
・アース付き、3芯2mコード
用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、防水保護等級IP65(生活防水)コード長さ(m)約2仕様アース線あり周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)AC85-265発光色昼光色色温度(K)6000保証期間1年演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120
LED投光器 人感センサー付GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)当日出荷
・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可!
・自動点灯:必要な時だけパッと点灯
・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)約-20~45ランプ効率(Lm/W)110発光色昼光色色温度(K)6000保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約130