カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- CKD(6)
- JB-POWER(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- MAZDA(マツダ)(27)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カナテクス(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ニッコー機材(1)
- ニッセイ(6)
- ノガ(1)
- ホンダ(1)
- 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)(1)
- 三木プーリ(6)
- 信和自動車工業(2)
- 未来工業(1)
- 椿本チエイン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n-28k」の検索結果

灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応