カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「n-ed25-s」の検索結果

充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース材質アルミニウム合金長さ(mm)130寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25色ブラック本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)光源光源数:CREE社製XML-T6×1使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません電池寿命充放電サイクル回数:約500回RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)エコロジー商品省エネ
急速充電も可能!40W ハイパワー 折り畳みソーラーパネル A4サイズ
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・折り畳めばコンパクトA4サイズだから保管・持ち運びも便利な省スペース ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに適合機種N-ED25-S、DS-60S、ES-20Uなど、USB電源各種端末セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:ETFE加工ソーラーパネル/生地:ポリエステル60%寸法(mm)展開サイズ:863×315×20/折畳サイズ:355×225×35出力(W)(USB/DC)30(最大値)出力(規格)USB出力×3【出力1】QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(MAX))【出力2・3】5V 3.1A(最大)温度(℃)-20~70本体質量(kg)約1.0出力端子USBポート×3個(急速充電対応)効率発電効率:0.23RoHS指令(10物質対応)対応防水性※非防水短絡電流(A)1.86±5%湿度(%)10~80