カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • OSRAM(オスラム)(257)
  • OSRAM Opto Semiconductors(51)
  • Intelligent LED Solutions(12)
  • モートーン(8)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
  • WUBEN(ウーベン)(6)
  • Bullcon(5)
  • Mentor GmbH(4)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3)
  • Mono Wireless(2)
  • FENIX(フェニックス)(2)
  • オーム電機(1)
  • プリンストン(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • ISSI(1)
  • LITE-ON(1)
  • STMicro(1)
  • LEDIL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「osram」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
    用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに仕様充電時間:約3-4セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書材質ABS/PC質量(kg)0.7消費電力(W)15出力USB:5V 1A全光束(Lm)約1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152発光色昼光色(6500K)光源LEDチップ×3使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)充電電圧(V)AC-DC5 1.5A電池寿命充放電繰り返し数 約500回照射角15°RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射距離(m)約900演色指数(Ra)>80電球の種類LED特殊用途防水連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
  • ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ・最長16時間連続点灯 ・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き ・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です ・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!
    用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などにセット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱材質PC+ABS寸法(mm)約180.4×Φ56.3質量(g)約269電源充電池内蔵全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000機能LEDライト光源OSRAM社製20W型LED×1粒バッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)3.6点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A充電時間(時間)約4~5使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16作業温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66級防水(生活防水)照射距離(m)最大約500充放電回数(回)約500照射角度(°)約15
照明カテゴリ