カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • モノタロウ(2)
  • Puig (プーチ)(49)
  • GENTOS(12)
  • オーム電機(2)
  • ELPA(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • マキタ(1)
  • NTB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「super fire xx」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに電球の種類LED使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)全光束(Lm)1800特殊用途防水材質アルミニウム合金セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
懐中電灯・ライトカテゴリ