カテゴリ

  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • CKD(12)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • EPSON(1)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • TDK(1)
  • TOTO(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • Wera(1)
  • イスカル(7)
  • ケナメタル(1)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • ノーブランド(1)
  • 京セラ(1)
  • 富士電機(2)
  • 日研工作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t20c10」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)

    クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
    用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型リチウムイオン電池

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    4日以内出荷
    SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
  • 投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥899税込¥989
    1本
    5日以内出荷
    ・灯具を地面に刺してご使用頂くための杭です。 ・灯具のステー穴がM6サイズまでに対応します。 ・小型投光器の適応となります。
    用途0適合機種(AC投光器)LD75-X、LD93-D、LD105、LD103、LD101、LD-H6A、LD106、LDT-3E、LDT-5F、LDT-56C、LDT-24A、LDT-35B、LDT-160、LDT-150、 LDJ-50H、LDJ-100M、(ソーラーライト)TY18-5、TYH-5、TYH-10P、TYH-16M、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32Lセット内容杭、六角穴付M6ボルト、ワッシャー×2個材質アルミニウム合金質量(g)約150寸法(Φmm)接着面:55、ワッシャー:18、10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×270×60RoHS指令(10物質対応)対応穴径ΦM6
関連キーワード
yt20cs4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • yt20cs4