カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • モノタロウ(1)
  • エコ・トラスト・ジャパン(6)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • エコリカ(3)
  • オーム電機(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • エコデバイス(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trust-light ex」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED蛍光灯 直管 40W形 ナノ技術採用 割れない材質 グロー式対応 口金G13

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。
    用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。種別40形材質ポリカーボネート長さ(mm)約1200形状直管全長(mm)約1200質量(g)約130消費電力(W)18管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)約2160本体質量(kg)5.6入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)光源高品質SMDチップ×96個色温度(K)6000点灯方式グロー式サイズ(mm)W1237×H182×150配光角度(°)330蛍光灯T8(Φ26mm)光色昼光色明るさ約2160lmRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80給電方式両側給電電球の種類LED電源ユニット内蔵型
照明カテゴリ