カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
- WURTH ELEKTRONIK(28)
- カラークリエーション(7)
- WIDIN(5)
- HUBER & SUHNER(5)
- 東京メタル(5)
- エスコ(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- PROST's(3)
- CKD(2)
- セキスイ(2)
- マクセル(2)
- FTDI Chip(2)
- インターコムマリン(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オーエッチ工業(1)
- 嵯峨電機工業(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「we50」の検索結果
特価

延長コード 3m ソーラーライト専用 TYH-3M
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷【適応機種】TYH-5JB(ソーラーパネル)、TYH-15WT、TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-40WG、TYH-50WK、TYH-G5A用途グッドグッズ製ソーラーライト専用延長コード適合TYH-50WK、TYH-G5ARoHS指令(10物質対応)対応
投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥5,598税込¥6,1581本5日以内出荷・強度が高い鉄材を使用しました。 ・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。 ・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。 ・静荷重試験実施済みです。 ・六角レンチ付属 ・灯具、投光器取付用アーム用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WKセット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書材質鋳鉄長さ(mm)約870質量(kg)約2.3色黒パイプ径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
ソーラーパネルTYH-5JB専用 2分岐コード TYH-35H
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥329税込¥3621個6日以内出荷GOODGOODS製ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードです用途ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードセット内容分岐コード本体材質PVC寸法(mm)コネクタ:5.5×2.1外径(Φmm)5.5対応機種ソーラー発電システム: TYH-5JB (全機種対応)、ソーラーライト: TYH-10P 、 TYH-15WT 、 TYH-16M 、 TYH-20WE 、 TYH-30WA 、 TYH-34DW 、 TYH-50WKコード長さ(cm)40コネクタ2個サイズ(mm2)銅線:2×0.75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅最大電圧(V)輸入:300