カテゴリ

  • 家電(2)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yc16t」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池GOODGOODS(グッド・グッズ)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど本数1本直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネットGOODGOODS(グッド・グッズ)(20件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。発光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80
電池カテゴリ