カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCTFK(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(2)
  • 2(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 100(2)
ブランド
  • エスネット
  • 富士電線工業(4)
  • 弥栄電線(2)
  • 正和電工(3)
  • KHD(4)
  • オーム電機(13)
  • ELPA(4)
  • オーナンバ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ホーザン(1)
  • ハタヤリミテッド(20)
  • サンワサプライ(6)
  • SK11(6)
  • ブロードウォッチ(4)
  • 明工社(3)
  • 日動工業(2)
  • 川崎電線(2)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • タイカツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VCTFK」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネットビニルキャブタイヤ長円形コードエスネット(1件のレビュー)
789税込868
1巻(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネットビニルキャブタイヤ長円形コードエスネット
11,980税込13,178
1巻(100m)
3日以内出荷
被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。
用途耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。長さ(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネットビニルキャブタイヤ長円形コードエスネット
21,980税込24,178
1巻(100m)
3日以内出荷
被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。
用途持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。サイズ(mm2)1.25長さ(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ケーブル vctfk特集