カテゴリ
- 電気材料(2)
- 汎用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
長さ(m)
- 10(1)
シース色
灰(1)
ブランド
- エスネット
- 富士電線工業(2)
- 三ツ星(3)
- 正和電工(6)
- ユーボン(1)
- 明工社(71)
- アメリカン電機(4)
- TRUSCO(7)
- ELPA(1)
- H&H(2)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- YAMAZEN(山善)(5)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(5)
- オーム電機(2)
- サンワサプライ(1)
- 島津理化(2)
- 摂津金属工業(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- ブランドをもっと見る
「s-vct」の検索結果

ソフトビニルキャブタイヤケーブル
エスネット¥3,898~税込¥4,288~1巻翌々日出荷から4日以内出荷従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。定格電圧(V)600長さ(m)10タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル
ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥2,298~税込¥2,528~1巻翌々日出荷従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300タイプソフトシース厚(mm)10識別色10最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15