カテゴリ
- 電気材料(2)
- VCTF(1)
- VCT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
長さ(m)
- 10(1)
シース色
灰(1)
ブランド
- エスネット
- モノタロウ(1)
- 富士電線工業(2)
- 三ツ星(3)
- ユーボン(1)
- 日動工業(86)
- TRUSCO(4)
- 正和電工(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- 三協リール(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- エスコ(3)
- アサヒ特販(3)
- アメリカン電機(2)
- TRIENS(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- イチネンTASCO(1)
- サンピース(1)
- メテックス(1)
- EATON(イートン)(1)
「svct」の検索結果

ソフトビニルキャブタイヤケーブル
エスネット¥3,898~税込¥4,288~1巻翌々日出荷から4日以内出荷従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル長さ(m)10定格電圧(V)600
ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥2,298~税込¥2,528~1巻翌々日出荷従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。定格電圧(V)300シース厚(mm)10シース色灰識別色10最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15規格/略称VCTF