カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- エスネット
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- エスコ(1)
- オーナンバ(3)
- カワイ電線(5)
- ハタヤリミテッド(8)
- ユーボン(2)
- 三ツ星(5)
- 伸興電線(7)
- 倉茂電工(16)
- 品川電線(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 富士電線工業(12)
- 川崎電線(7)
- 日動工業(1)
- 日機(7)
- 正和電工(1)
- 長岡特殊電線(7)
- 鶴見製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vct 0.75 3c」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷から4日以内出荷可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色灰最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥2,998税込¥3,2981巻翌々日出荷従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300タイプソフトシース厚(mm)10識別色10最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥17,980税込¥19,7781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。シース色灰全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF