カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- エスネット
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- KHD(3)
- エスコ(2)
- オーナンバ(3)
- カワイ電線(5)
- ハタヤリミテッド(22)
- フジマック(5)
- 三ツ星(5)
- 伸興電線(5)
- 倉茂電工(16)
- 品川電線(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 富士電線工業(10)
- 川崎電線(5)
- 日機(7)
- 正和電工(2)
- 長岡特殊電線(7)
- 高速電機(富士製砥)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vct 2c 0.75」の検索結果

ビニルキャブタイヤ長円形コード
エスネット(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFK芯数2芯RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷から翌々日出荷可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色灰最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥2,298税込¥2,5281巻翌々日出荷従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300タイプソフトシース厚(mm)10識別色10最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15