カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- エスネット
- ELPA(3)
- KHD(3)
- Showa(3)
- TRUSCO(9)
- イチネンTASCO(2)
- エスコ(3)
- オーナンバ(3)
- カワイ電線(4)
- ハタヤリミテッド(21)
- 七星科学研究所(2)
- 三ツ星(5)
- 伸興電線(5)
- 倉茂電工(16)
- 品川電線(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 富士電線工業(10)
- 正和電工(13)
- 長岡特殊電線(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vct 2c 1.25」の検索結果

ビニルキャブタイヤ長円形コード
エスネット(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFK芯数2芯RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。シース色灰全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
ソフトビニルキャブタイヤケーブル
エスネット¥3,898税込¥4,2881巻翌々日出荷から4日以内出荷従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。定格電圧(V)600長さ(m)10タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル
600V ビニルキャブタイヤケーブル
エスネット¥2,998税込¥3,2981巻翌々日出荷多色による線心の識別が可能です。端末処理などの取扱いが可能です。用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。定格電圧(V)600長さ(m)10種類産業機械用ケーブル最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15