カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- エスネット
- 明工社(30)
- 富士電線工業(10)
- 品川電線(10)
- アメリカン電機(7)
- カワイ電線(7)
- 倉茂電工(6)
- ハタヤリミテッド(5)
- 伸興電線(5)
- 長岡特殊電線(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- エスコ(3)
- ノーブランド(3)
- 三ツ星(3)
- オーナンバ(3)
- JAPPY(2)
- 弥栄電線(2)
- ユーボン(2)
- リケンケーブルテクノロジー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vct2 4c」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)当日出荷から翌々日出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。シース色灰全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から翌々日出荷可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色灰最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
ソフトビニルキャブタイヤケーブル
エスネット¥6,398~税込¥7,038~1巻翌々日出荷から4日以内出荷従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。定格電圧(V)600長さ(m)10タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル
600V ビニルキャブタイヤケーブル
エスネット¥5,298~税込¥5,828~1巻翌々日出荷多色による線心の識別が可能です。端末処理などの取扱いが可能です。用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。定格電圧(V)600長さ(m)10種類産業機械用ケーブル最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥3,898~税込¥4,288~1巻翌々日出荷従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300タイプソフトシース厚(mm)10識別色10最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15