カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- エスネット
- 明工社(51)
- オジデン(大阪自動電機)(12)
- オーナンバ(12)
- 倉茂電工(10)
- 未来工業(9)
- 長岡特殊電線(8)
- ノーブランド(5)
- エスコ(4)
- サンワサプライ(4)
- 富士電線工業(4)
- 伸興電線(4)
- 品川電線(4)
- 国際電業(4)
- エレコム(3)
- omron(オムロン)(3)
- 三ツ星(2)
- ノボル電機(2)
- カワイ電線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vctf4」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から翌々日出荷可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。シース色灰最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)当日出荷から翌々日出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。全長(m)100シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
エスネット¥3,898~税込¥4,288~1巻翌々日出荷従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。タイプソフト定格電圧(V)300シース厚(mm)10シース色灰識別色10最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸型コード
エスネット¥5,398税込¥5,9381巻(10m)翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。色灰RoHS指令(10物質対応)対応