カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • エスネット
  • ハタヤリミテッド(7)
  • 富士電線工業(6)
  • KHD(3)
  • ELPA(2)
  • オジデン(大阪自動電機)(2)
  • カワイ電線(2)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)
  • オーム電機(1)
  • 正和電工(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ホーザン(1)
  • 未来工業(1)
  • テンパール工業(1)
  • オーナンバ(1)
  • 弥栄電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctfk 1.25 2芯」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネットビニルキャブタイヤ長円形コードエスネット(1件のレビュー)
789税込868
1巻(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネットビニルキャブタイヤ長円形コードエスネット
21,980税込24,178
1巻(100m)
3日以内出荷
被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。
用途持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。サイズ(mm2)1.25長さ(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応