カテゴリ
- 電気材料(6)
- VFF(6)
- 制御機器(1)
- 電源コード(ACコード)(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(2)
- 0.75(3)
- 1.25(4)
- 2(2)
長さ(m)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(4)
- 6(1)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(4)
- 30(1)
- 100(1)
シース色
カラー(5)
灰(3)
黒(1)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(1)
ブランド
- エスネット
- ELPA(26)
- KHD(4)
- 協和ハーモネット(3)
- オーナンバ(1)
- 清和工業(1)
- 正和電工(3)
- オーム電機(27)
- JAPPY(3)
- ユーボン(2)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- サンワサプライ(20)
- オジデン(大阪自動電機)(19)
- エスコ(12)
- ノーブランド(8)
- 明工社(3)
- 行田電線(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- フジトク(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「vff」の検索結果

平形ビニール電線
エスネット¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)翌々日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り用途300V以下の機器配線に使用されます。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
異色平行コード
エスネット¥719~税込¥791~1巻(5m)ほか当日出荷から4日以内出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。定格電圧(V)300以下材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
端子付平形ビニール電線
エスネット¥999~税込¥1,099~1巻(2m)ほか翌々日出荷端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。色白RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
ビニル平行コード
エスネット¥4,798税込¥5,2781巻(20m)翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。材質ビニル色白長さ(m)20許容電流(A)12材質(絶縁体)PVC導体公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
エスネット(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。色灰RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
プラグ付平行コード
エスネット¥469~税込¥516~1巻(1m)ほか当日出荷プラグ付平行コード用途300V以下のテレビ・ビデオ・扇風機など電気器具の電源コード及び延長コードとして使用します。RoHS指令(10物質対応)対応