カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- エスネット
- モノタロウ(1)
- KHD(4)
- ELPA(3)
- 正和電工(3)
- 清和工業(2)
- JAPPY(2)
- 協和ハーモネット(2)
- 川崎電線(2)
- エーモン(1)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- TRUSCO(1)
- 行田電線(1)
- オーナンバ(1)
- 矢崎総業(1)
- ユーボン(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vff0・75」の検索結果
特価

異色平行コード
エスネット¥899~税込¥989~1巻(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。定格電圧(V)300以下材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
平形ビニール電線
エスネット¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)翌々日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り用途300V以下の機器配線に使用されます。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF