カテゴリ
- 電気材料(4)
- VFF(4)
- 制御機器(1)
- 電源コード(ACコード)(1)
絞り込み
シース色
カラー(4)
灰(1)
長さ(m)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 10(2)
- 20(2)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(4)
ブランド
- エスネット
- ELPA(13)
- KHD(3)
- オーナンバ(2)
- 清和工業(1)
- 協和ハーモネット(3)
- 矢崎総業(1)
- オーム電機(2)
- TRUSCO(1)
- JAPPY(2)
- 明工社(3)
- エスコ(1)
- 日動工業(1)
- 関西通信電線(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- エスジー工業(1)
- 共和化学工業所(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「vff1.25」の検索結果
特価

異色平行コード
エスネット¥1,198~税込¥1,318~1巻(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300以下材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ付平行コード
エスネット¥469~税込¥516~1巻(1m)ほか当日出荷プラグ付平行コード用途300V以下のテレビ・ビデオ・扇風機など電気器具の電源コード及び延長コードとして使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
端子付平形ビニール電線
エスネット¥999~税込¥1,099~1巻(2m)ほか翌々日出荷端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。規格/略称VFF色白RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平行コード
エスネット¥4,798税込¥5,2781巻(20m)翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF導体公称断面積(mm2)1.25長さ(m)20材質ビニル色白許容電流(A)12材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応