絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

デルテック

デルテックのページです。デルテックは、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準タイプ用ロッキングヘッド デルテック

    標準タイプ用ロッキングヘッド

    デルテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    当日出荷
    Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。金属製バンドに引けを取らない強固なロック機能を実現させる耐候性アセタール樹脂のロッキングヘッド(標準タイプ用)
    用途電設工事用トラスコ品番627-7058材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)幅(mm)18.8色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • リールストラップケーブルタイ(結束バンド)Deltec(デルテック)標準タイプ デルテック

    リールストラップケーブルタイ(結束バンド)Deltec(デルテック)標準タイプ

    デルテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    翌日出荷
    Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用した、標準タイプ(幅12.7mm)、全長50mのリールストラップです。たすき掛け結束など、結束方法は比較的自由にアレンジ可能です。必要な長さだけを使用するため、廃材が出ず環境にやさしい製品です。
    用途電設工事用
  • ヘッド付きストラップ 標準タイプ デルテック

    ヘッド付きストラップ 標準タイプ

    デルテック
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1袋(25組)ほか
    当日出荷
    Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
    用途電設工事用セット内容ストラップ686mmx50本、CSS-LHx50個材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)幅(mm)12.7色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋設管標示システム用IDプレートスペーサ デルテック

    埋設管標示システム用IDプレートスペーサ

    デルテック
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(50個)
    当日出荷
    Deltec(デルテック)埋設管標示システムは、Deltec(デルテック)を使って地表の標示プレートと地中の管路を結び付けてプレートの紛失、位置ずれを防ぐことができます。リールストラップを使って、地。表の標示プレートを地中の管路に結びつけるという方。式で、施工後、標示プレートの紛失や位置ずれの心配。がなく、改良工事の施工時に誤って管路やケーブルを。切断する事故を防止することができる埋設管標示システム用のIDプレートです。
    用途電設工事用トラスコ品番627-7052材質ユニブライト色青RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋設管標示システム用IDプレート デルテック

    埋設管標示システム用IDプレート

    デルテック
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(100個)
    当日出荷
    Deltec(デルテック)埋設管標示システムは、Deltec(デルテック)を使って地表の標示プレートと地中の管路を結び付けてプレートの紛失、位置ずれを防ぐことができます。IDプレートが雑草に埋もれることないように、表示位置を高くすることができるIDプレートスペーサーです。スペーサーは50mm単位で2個以上連。結させて使用することができます。
    用途電設工事用トラスコ品番627-7056材質ユニブライト色青RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準タイプ用メタルベース デルテック

    標準タイプ用メタルベース

    デルテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(50個)
    当日出荷
    Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。標準タイプのストラップをしっかりと水平方向に固定する、耐火性能をもったメタルベース
    用途電設工事用トラスコ品番627-7050材質亜鉛鋼板幅(mm)14.3色メタリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準タイプ用スペーサー デルテック

    標準タイプ用スペーサー

    デルテック
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(100個)
    当日出荷
    Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。同軸ケーブル、並列ケーブルや交差ケーブルの敷設に最適な、ケーブルの損傷を防ぐことができるスペーサー(標準タイプ用)
    用途電設工事用トラスコ品番627-7063材質ポリプロピレン幅(mm)30.5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準タイプ用メタルハンガー デルテック

    標準タイプ用メタルハンガー

    デルテック
    ¥9,698税込¥10,668
    1袋(50個)
    当日出荷
    Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。標準タイプのストラップをしっかりと垂直方向に固定する、耐火性能をもったメタルハンガー
    用途電設工事用トラスコ品番627-7060材質亜鉛鋼板幅(mm)22.2色メタリックRoHS指令(10物質対応)対応