カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- デルテック
- ABB(1)
- 東京富士商会(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「css-50mr」の検索結果
特価
関連キーワード

リールストラップケーブルタイ(結束バンド)Deltec(デルテック)標準タイプ
デルテック¥13,980税込¥15,3781巻翌日出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用した、標準タイプ(幅12.7mm)、全長50mのリールストラップです。たすき掛け結束など、結束方法は比較的自由にアレンジ可能です。必要な長さだけを使用するため、廃材が出ず環境にやさしい製品です。用途電設工事用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら