カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ハネウェル
- Kawasaki(4)
- トヨタ(3)
- 大阪魂(3)
- honeywell(2)
- AMPHENOL(2)
- コスモスビード(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- カクダイ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- ニッサン(1)
「105-504」の検索結果

GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO
ハネウェル¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C。UL、CSA、CE。アクチュエータは別売り。GKMシリーズ、ミニチュア。積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:M12●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP66、IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKM●深さ:16mm●コード番号:147-534アズワン品番65-7820-17
GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO
ハネウェル¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷。IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C。UL、CSA、CE。アクチュエータは別売り。GKMシリーズ、ミニチュア。積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm