カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • モノタロウ(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(28)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • イシハシ精工(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • KTC(1)
  • スーパーツール(1)
  • TKG(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • TONEX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3s-16 tone」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロスイッチ プランジャー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャー タブ

    ハネウェル
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operati
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:125 V ac, 250 V ac●代表規格:CQC、cUL、ENEC、UL●コード番号:515-739アズワン品番65-7803-04
  • マイクロスイッチ プランジャー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ プランジャー タブ

    ハネウェル
    ¥919税込¥1,011
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operat
    仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-745アズワン品番65-7840-05
  • マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ

    ハネウェル
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operati
    仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Cycles●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-757アズワン品番65-7801-68
  • マイクロスイッチ ショートローラーレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ショートローラーレバー タブ

    ハネウェル
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operati
    仕様●アクチュエータタイプ:ショートローラーレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:250V ac●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-751アズワン品番65-7834-98
  • マイクロスイッチ ローラレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー タブ

    ハネウェル
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    。ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-741アズワン品番65-7802-41
  • マイクロスイッチ ロングストレートレバー クイックコネクト ハネウェル

    マイクロスイッチ ロングストレートレバー クイックコネクト

    ハネウェル
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:PET●機械的寿命:1000000Cycles●リリース力:15gf●動作温度範囲:-25 → +150℃●コード番号:515-684アズワン品番65-7803-14
  • マイクロスイッチ ローラレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー タブ

    ハネウェル
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SP-CO●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:250V●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-690アズワン品番65-7824-64
  • マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ

    ハネウェル
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-779アズワン品番65-7803-63
  • マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト ハネウェル

    マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト

    ハネウェル
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    。ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:1000000Cycles●定格電圧:125 V ac, 250 V ac●動作温度範囲:-25 → +150℃●コード番号:515-666アズワン品番65-7803-64
  • マイクロスイッチ リーフレベル ハネウェル

    マイクロスイッチ リーフレベル

    ハネウェル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    。ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:リーフレベル●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●コード番号:515-773アズワン品番65-7803-12
  • マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェル

    マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ

    ハネウェル
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    ENEC, UL, CQC。For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically。Honeywell 16A V3 style V15 series。Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
    仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-735アズワン品番65-7845-10
検出・センサカテゴリ