カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • 重松製作所(2)
  • 八光電機(2)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 富士グローブ(1)
  • 篠原電機(1)
  • 芝軽粗材(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • HKT(1)
  • honeywell(1)
  • 品川商工(1)
  • センサータテクノロジーズジャパン(1)
  • 松尾電器産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-7sa」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット ハネウェル

    サーモスタット

    ハネウェル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    UL/CSA 準拠。手動リセットバイメタル式サーモスタット。過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱ディスク付きの防塵フェノール樹脂ハウジングは、伝熱性ステンレスエンドキャップで保持されます 1/4 インチタブ端子 コンタクトの定格は 250 V ac / 10 A、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐力: 2000 V ac
    仕様●動作温度 Min:52℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:70℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●スイッチの機能:NC●コード番号:228-2513アズワン品番65-7809-88
検出・センサカテゴリ