カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • SMC(11)
  • エスコ(4)
  • ラスタバナナ(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • 伊藤園(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • HASCO(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KITACO(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • SMART[自動車用品](1)
  • D'Addario(1)
  • TRW(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g46-4-02」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力センサ 相対 ねじ込み ハネウェル

    圧力センサ 相対 ねじ込み

    ハネウェル
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    HoneywellPX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲:1→46バール(絶対及びシールゲージ)完全較正/温度補正済みトータルエラーバンド:±1.0%FSS、-20→85℃絶縁抵抗:100MΩ@1500Vdc絶縁耐力:AC1500V、1分。又は、AC1800、1秒消費電流:3.5mA侵入保護:最大IP67応答時間:;2msRoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
    仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:46バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●実装タイプ:ねじ込みアズワン品番65-7302-41
関連キーワード
g46-4-01特集
  • おすすめ人気ランキング
  • g46-4-01