カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ハネウェル
- BIGM(丸山製作所)(10)
- XP-PEN(2)
- 富士電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- FINDER(1)
- SICK(1)
「ms14-dc」の検索結果

圧力センサ 差動
ハネウェル¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷低圧、差圧タイプ。シリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85℃仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0WG(インチ)●最大圧力の読み:14WG(インチ)●精度:+/-3 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:33 → 37 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:395-285アズワン品番65-7306-32